WEILERシングルスパイラルブラシ
形式 | モデル | 線径 | ブラシ径 | 材料を埋める | グリット | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | トリムの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21249 | 0.003 " | 1 / 8 " | ステンレス鋼 | - | 2000 | 6" | 3 / 32 " | 1" | - | 見積依頼
|
A | 21100 | 0.003 " | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | - | 2000 | 7" | 3 / 32 " | 1.5 " | - | 見積依頼
|
A | 21191 | 0.004 " | 3 / 8 " | 真鍮 | - | 2000 | 8" | 1 / 8 " | 2" | - | 見積依頼
|
A | 21165 | 0.004 " | 1 / 2 " | 真鍮 | - | 2000 | 8" | 1 / 8 " | 2" | - | 見積依頼
|
B | 21079 | 0.008 " | 1.125 " | 炭素鋼 | - | 2000 | 3.5 " | 1 / 4 " | 1" | - | 見積依頼
|
C | 44114 | 0.014 " | 1.25 " | ブラックナイロン | - | 2000 | 13 " | 5 / 32 " | 4" | - | 見積依頼
|
C | 44115 | 0.014 " | 2" | ブラックナイロン | - | 2000 | 16.75 " | 3 / 16 " | 5" | ¥17,233 | |
D | 21126 | 0.022 " | 1 / 4 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5" | 5 / 32 " | 2" | ¥24,186 | |
D | 21128 | 0.022 " | 3 / 8 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5" | 5 / 32 " | 2" | ¥27,682 | |
D | 21130 | 0.022 " | 1 / 2 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5" | 3 / 16 " | 2" | ¥23,649 | |
D | 21134 | 0.022 " | 3 / 4 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | ¥24,892 | |
D | 21136 | 0.022 " | 7 / 8 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | - | 見積依頼
|
D | 21330 | 0.04 " | 1.5 " | シリコンカーバイド | 80 | 1500 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 格子磁石ハウジング
- ソケットセット
- ドラム台車
- 温水ユニットヒーターアクセサリー
- 絶縁ラインホース
- 水質検査装置およびメーター
- 圧着工具
- マテリアルリフト
- 自動車の診断と検査
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- SPEEDAIRE レバースロットル付きエアサンダー
- DYNAQUIP CONTROLS ソレノイドエアコントロールバルブNAMUR
- SAFTCART カーゴストラップ
- MERIT サンディングベルト、2"x48"、酸化アルミニウム
- PARKER フィルターエレメントキット
- HONEYWELL フィードバックスプリングキット
- SOUTHWIRE COMPANY ナットドライバー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 4-8 Un
- MARATHON MOTORS ファンおよびブロワーモーター、スプリットフェーズおよびコンデンサー始動、完全密閉型、弾力性のあるベース
- ZURN 便器洗浄機レトロフィットキット