入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルスパイラルブラシ |
ブラシ径 | 3 / 8 " |
材料を埋める | 真鍮 |
マックス。 RPM | 2000 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
シャンクサイズ | 1 / 8 " |
トリムの長さ | 2" |
線径 | 0.004 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | 線径 | ブラシ径 | 材料を埋める | グリット | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | トリムの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21126 | 0.022 " | 1 / 4 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5" | 5 / 32 " | 2" | ¥8,062 | |
21128 | 0.022 " | 3 / 8 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5" | 5 / 32 " | 2" | ¥27,682 | |
21130 | 0.022 " | 1 / 2 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5" | 3 / 16 " | 2" | ¥23,649 | |
21134 | 0.022 " | 3 / 4 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | ¥24,892 | |
21136 | 0.022 " | 7 / 8 " | シリコンカーバイド | 320 | 1500 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | ¥1,935 | |
21330 | 0.04 " | 1.5 " | シリコンカーバイド | 80 | 1500 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | ¥2,049 | |
44114 | 0.014 " | 1.25 " | ブラックナイロン | - | 2000 | 13 " | 5 / 32 " | 4" | ¥582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。