Weiler 21165 | シングル スパイラル ブラシ 真鍮 1/2 インチ - Pk10 | 1pba8 | Raptor Supplies 日本
WEILER 21165 シングル スパイラル ブラシ 真鍮 1/2 インチ - 10 個パック | AB2WBN 1PBA8

WEILER 21165 シングル スパイラル ブラシ 真鍮 1/2 インチ - 10 個パック

アイテム:AB2WBN モデル:21165相互参照: 1PBA8

入手する 5月 3, 金曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シングルスパイラルブラシ
ブラシ径1 / 2 "
材料を埋める真鍮
マックス。 RPM2000
全体の長さ(Overall Length)8"
シャンクサイズ1 / 8 "
トリムの長さ2"
UPC012382986469
線径0.004 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)10.16
HSコード9603500000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル線径ブラシ径材料を埋めるグリットマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンクサイズトリムの長さ価格
WEILER21126シングルスパイラルブラシ1/4インチ-10個入りパック| AB2VWM 1PAW2 211260.022 "1 / 4 "シリコンカーバイド32015005"5 / 32 "2"¥24,186
WEILER21128シングルスパイラルブラシ3/8インチ-10個入りパック| AB2VWN 1PAW3 211280.022 "3 / 8 "シリコンカーバイド32015005"5 / 32 "2"¥27,682
WEILER21130シングルスパイラルブラシ1/2インチ-10個入りパック| AB2VWP 1PAW4 211300.022 "1 / 2 "シリコンカーバイド32015005"3 / 16 "2"¥23,649
WEILER21134シングルスパイラルブラシ3/4インチ-10個入りパック| AB2VWQ 1PAW6 211340.022 "3 / 4 "シリコンカーバイド32015005.5 "1 / 4 "2.5 "¥24,892
WEILER21136シングルスパイラルブラシ7/8インチ-10個入りパック| AB2VWR 1PAW7 211360.022 "7 / 8 "シリコンカーバイド32015005.5 "1 / 4 "2.5 "-
見積依頼
WEILER21330シングルスパイラルブラシ1-1 / 2インチ-10個入りパック| AB2VWV 1PAX1 213300.04 "1.5 "シリコンカーバイド8015005.5 "1 / 4 "2.5 "-
見積依頼
WEILER44114シングルスパイラルブラシ1-1 / 4インチ-10個入りパック| AB2VXB 1PAX8 441140.014 "1.25 "ブラックナイロン-200013 "5 / 32 "4"-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEILER 21165 シングル スパイラル ブラシ 真鍮 1/2 インチ - 10 個パック