JOHNSON CONTROLS 線間電圧サーモスタット
形式 | モデル | スイッチアクション | 色 | 制御範囲 | 電圧 | 幅(Width) | 深さ | 差動プローブ | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T22JCC-1C | ノーマルクローズ | ダークブラウン/ライトブラウン | 40度から90度F | 24から277 VACへ | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3度F | 鋼 | ¥68,435 | |
A | T22JAA-1C | ノーマルクローズ | ダークブラウン/ライトブラウン | 40度から90度F | 24から277 VACへ | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3度F | 鋼 | ¥63,388 | |
A | T22AAA-1C | ノーマルオープン | ダークブラウン/ライトブラウン | 40度から90度F | 24から277 VACへ | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1度F | 鋼 | ¥61,166 | |
A | T22CBC-1C | ノーマルオープン | ダークブラウン/ライトブラウン | 40度から90度F | 120から240 VACへ | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.7度F | 鋼 | ¥97,796 | |
A | T26A-15C | ノーマルオープン | ベージュ | 40度から90度F | 24から277 VACへ | 2 31 / 32 " | 2.875 " | 1.1度F | プラスチック | ¥36,841 | |
B | A19ADB-2C | 上昇時に開く | グレー | 100度から240度F | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | 6度F | 亜鉛めっき鋼 | ¥32,701 | |
B | A19ADB-38C | 上昇時に開く | グレー | 100度から240度F | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | 6度F | 亜鉛めっき鋼 | ¥50,594 | |
B | A19ADB-39C | 上昇時に開く | グレー | 100度から240度F | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | 6度F | 亜鉛めっき鋼 | ¥57,177 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機械バリ取りツール
- トグルクランプスピンドルアセンブリ
- バンプキャップ
- 工業用ガラス温度計
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- エアコン
- 表面保護と防塵バリア
- インパクトソケットとビット
- 圧力および温度制御バルブ
- マウントと振動制御
- DAYTON ベルトグラインダー、120 / 240V、7 / 3.5A
- KINGSCOTE 池染めブルー/グリーン
- MILLER ELECTRIC 標準的なヒント
- FACOM スタッドエクストラクター
- BENCHMARK SCIENTIFIC BactiZapperシリーズ赤外線マイクロ滅菌器の発熱体
- SPEARS VALVES CPVC ラボ用ボールバルブ、バルブのみソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング ユニオン 2000、Fipt x Fipt、EPDM O リング シール付き
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、赤
- GROVE GEAR 減速機キット