入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
色 | ダークブラウン/ライトブラウン |
制御範囲 | 40度から90度F |
深さ | 2.593 |
差動プローブ | 1.7度F |
エンクロージャタイプ | 鋼 |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 8A |
高さ | 5.187 " |
誘導アンペア@ 120V | 16A |
誘導アンペア@ 240V | 8A |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 96A |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 48A |
取り付け場所 | 壁 |
スイッチの数 | 1 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
リモートセンシング機能 | いいえ |
センサータイプ | 温度 |
スイッチアクション | ノーマルオープン |
スイッチタイプ | SPST |
UPC | 469400839267 |
電圧 | 120から240 VACへ |
幅(Width) | 2 25 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | MX |
モデル | スイッチアクション | 色 | 制御範囲 | 電圧 | 幅(Width) | 深さ | 差動プローブ | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19ADB-2C | 上昇時に開く | グレー | 100度から240度F | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | 6度F | 亜鉛めっき鋼 | ¥32,701 | |
A19ADB-38C | 上昇時に開く | グレー | 100度から240度F | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | 6度F | 亜鉛めっき鋼 | ¥50,594 | |
A19ADB-39C | 上昇時に開く | グレー | 100度から240度F | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | 6度F | 亜鉛めっき鋼 | ¥57,177 | |
T22AAA-1C | ノーマルオープン | ダークブラウン/ライトブラウン | 40度から90度F | 24から277 VACへ | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1度F | 鋼 | ¥61,166 | |
T22JAA-1C | ノーマルクローズ | ダークブラウン/ライトブラウン | 40度から90度F | 24から277 VACへ | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3度F | 鋼 | ¥63,388 | |
T22JCC-1C | ノーマルクローズ | ダークブラウン/ライトブラウン | 40度から90度F | 24から277 VACへ | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3度F | 鋼 | ¥68,435 | |
T26A-15C | ノーマルオープン | ベージュ | 40度から90度F | 24から277 VACへ | 2 31 / 32 " | 2.875 " | 1.1度F | プラスチック | ¥36,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。