NORTON ABRASIVES グリットクロス PSA ディスク
形式 | モデル | 研磨材 | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | グレード | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261136635 | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,418 | 見積依頼
|
B | 66261138316 | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,307 | 見積依頼
|
C | 66261138317 | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,071 | 見積依頼
|
D | 66261138314 | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,645 | 見積依頼
|
A | 66261138319 | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,258 | 見積依頼
|
E | 66261136630 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 12 " | 粗い | 40 | 穴なし | ¥2,554 | |
F | 66261136700 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 16 " | 余分な粗い | 36 | 穴なし | ¥5,055 | |
G | 66261136701 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 16 " | M | 80 | 穴なし | ¥4,126 | |
H | 66261136709 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 20 " | 粗い | 40 | 穴なし | ¥7,154 | |
I | 66261136712 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 20 " | M | 60 | 穴なし | ¥6,043 | |
J | 66261136710 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 20 " | 余分な粗い | 36 | 非真空 | ¥7,650 | 見積依頼
|
K | 66261138323 | ジルコニアアルミナ | Y | 青 | 12 " | 粗い | 80 | 非真空 | ¥2,917 | |
L | 66261138322 | ジルコニアアルミナ | Y | 青 | 12 " | M | 60 | 穴なし | ¥3,865 | |
M | 66261138346 | ジルコニアアルミナ | Y | 青 | 20 " | M | 60 | 穴なし | ¥10,561 | |
K | 66261138321 | ジルコニアアルミナ | Y | 青 | 12 " | 粗い | 50 | 非真空 | ¥3,589 |
グリットクロスPSAディスク
Norton Abrasives グリットクロス PSA ディスクは、輪郭や平らな表面に使用され、軽から中圧の研削、レベリング、ブレンディング、仕上げ用途に最適です。 最大の曲げ、高い衝撃強度、優れた初期切断速度を実現する酸化アルミニウムまたはジルコニア アルミナ素材を特徴としています。 ツールのディスクパッドに取り付ける際には接着剤による取り付け方法を使用しており、取り付けと取り外しが簡単です。 これらのディスクは、引き裂きやエッジのほつれに強い耐性があり、X および Y 重量の厚い布の裏地が付いています。 センターホールがなく、フェース全体に使用でき、最大 80 グリットの中目、粗目、超粗目グレードが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機寒冷地キット
- 廃棄缶
- 窓断熱キット
- クリーンルーム粘着マットベース
- 水質検査装置およびメーター
- ロープとロープアクセサリー
- フローコントロールバルブ
- 殺虫剤と害虫駆除
- 品揃え
- WIHA TOOLS 絶縁ラチェット
- SCOTCH-BRITE マイクロファイバーの布
- BRAD HARRISON 5m延長コードセット
- SQUARE D QOUシリーズ、ユニットマウントサーキットブレーカ
- KERN AND SOHN Ph-目的
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換サンプルバルブ
- COOPER B-LINE コラム
- AMS 3/4インチマッドオーガー
- KEY-BAK クイックリリースキーホルダー
- DAYTON 交換用ホイールキット