NORTON ABRASIVES 66261136700 サンディングディスク 直径 16 インチ、粗目 36 グリット
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
アイテム価格 | PSAサンディングディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | X |
色 | ブラウン |
ディスク径 | 16 " |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 36 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 41.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | グレード | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261136630 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 12 " | 粗い | 40 | 穴なし | ¥2,662 | ||
66261136701 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 16 " | M | 80 | 穴なし | ¥4,126 | ||
66261136709 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 20 " | 粗い | 40 | 穴なし | ¥7,154 | ||
66261136712 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 20 " | M | 60 | 穴なし | ¥6,209 | ||
66261138322 | ジルコニアアルミナ | Y | 青 | 12 " | M | 60 | 穴なし | ¥4,213 | ||
66261138346 | ジルコニアアルミナ | Y | 青 | 20 " | M | 60 | 穴なし | ¥10,561 | ||
66261136710 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | 20 " | 余分な粗い | 36 | 非真空 | ¥7,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。