SIMPSONELECTRICデジタルパネルメータープロセス
形式 | モデル | 正確さ | 深さ | 数字を表示する | はめあい | 入力範囲 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F45-1-71-0 | 読み取り値の+/- 0.02%+ /-1カウント | 2.94 " | 4.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ファルコン | ¥87,647 | |
A | F45-1-73-0 | 読み取り値の+/- 0.02%+ /-1カウント | 2.94 " | 4.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から10 VDCへ | ファルコン | ¥77,647 | |
B | F35-1-73-0 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.94 " | 3.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から10 VDCへ | ファルコン | ¥55,337 | |
C | H335-1-71-020 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 3.25 " | 3.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ホーク3 | ¥92,263 | |
C | H335-1-71-022 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 3.25 " | 3.5 | 1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ホーク3 | ¥103,209 | |
C | H335-1-71-021 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 3.25 " | 3.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ホーク3 | ¥126,919 | |
B | F35-1-72-0 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.94 " | 3.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | 1から5 VDCへ | ファルコン | ¥53,275 | |
B | F35-1-71-0 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.94 " | 3.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ファルコン | ¥63,692 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED埋め込み型トロファ
- メッシュスクリーンとビニールカーテンドア
- サドルクランプ
- ワイヤレスモーションセンサー
- 消防ホースピンラックアセンブリ
- 解体ツールと機器
- トランスフォーマー
- 熊手と栽培ツール
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- WESTWARD ラウンドファイル
- PRO-LINE カンチレバー棚、48 "ベース長
- KONTROL KUBE トップサイダーシステム
- TRUE TEMPER グースネックレッキングバー
- SOLBERG インレットフィルター2/1 Mnpt Out 2 Max Cfm
- RULAND MANUFACTURING ダブルワイドシャフトカラー、WSPシリーズ
- NOTRAX Sof-Tred 411シリーズ、抗疲労ランナー
- METRO MetroMax iQ標準ステムキャスター、5インチ
- THOMAS & BETTS 54170シリーズラグ圧縮コネクタ
- SMC VALVES Cy3Rシリーズ 磁気結合シリンダ