入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 2.94 " |
ディスプレイ | 赤色LED |
数字を表示する | 3.5 |
表示スパン | 0%に100 |
励起 | いいえ |
はめあい | 標準1 / 8DINカットアウト |
入力範囲 | 1から5 VDCへ |
取り付け | クリップ |
必要な電力 | 120 VAC |
形式 | ファルコン |
タイプ | プロセス |
UPC | 745918600491 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | 深さ | 数字を表示する | はめあい | 入力範囲 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H335-1-71-020 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 3.25 " | 3.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ホーク3 | ¥92,263 | ||
H335-1-71-021 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 3.25 " | 3.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ホーク3 | ¥126,919 | ||
F35-1-71-0 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.94 " | 3.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ファルコン | ¥63,692 | ||
F35-1-73-0 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.94 " | 3.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から10 VDCへ | ファルコン | ¥55,337 | ||
F45-1-71-0 | 読み取り値の+/- 0.02%+ /-1カウント | 2.94 " | 4.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ファルコン | ¥87,647 | ||
F45-1-73-0 | 読み取り値の+/- 0.02%+ /-1カウント | 2.94 " | 4.5 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から10 VDCへ | ファルコン | ¥77,647 | ||
H335-1-71-022 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 3.25 " | 3.5 | 1 / 8DINカットアウト | DC 4〜20mA | ホーク3 | ¥103,209 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。