QUINCY LAB 12-140AE デジタル インキュベーター 強制エアー 200w
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
アイテム価格 | デジタルインキュベーター |
容量 | 1.17ポンド |
チャンバーの深さ | 12 " |
チャンバーの高さ | 15-2 / 5」 |
チャンバー幅 | 16 " |
対流タイプ | 強制空気 |
材料 | アクリル(扉)、アルミ(内装) |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 200W |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。