QUINCY LAB 10-140E デジタルインキュベーター 110w
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
アイテム価格 | デジタルインキュベーター |
容量 | 0.7 cu。 ft。 |
チャンバーの深さ | 10 " |
チャンバーの高さ | 10 " |
チャンバー幅 | 12 " |
タイプ | デジタルインキュベーター |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 110kW |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8514100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。