PID マイクロプロセッサー
新しく改良された PID マイクロプロセッサは、温度設定を容易にするだけでなく、最も要求の厳しいアプリケーションを管理するためのランプ、ソーク、およびカウントダウン タイマーの機能も提供します。 これは、Quincy Lab のインキュベーターとオーブンの温度設定を正確に制御および維持するために使用され、さまざまなタスクで均一な熱分布を提供します。
1967 年以来、クインシー ラボは、さまざまな用途のニーズを満たすためにインキュベーターとオーブンを製造してきました。 同社は米国イリノイ州に拠点を置き、最新の CNC 機器を使用して社内ですべての製品を設計しています。 続きを読む
このブランドのカタログには、実験室、臨床、産業、医師のオフィス向けのベンチ/ラボオーブンとアナログ/デジタル/空気強制インキュベーターが含まれています。 クインシー・ラボ デジタルインキュベーター 内部チャンバーと外壁の間の開いたプレナム内で加熱された空気が循環できるようにする、高級アルミニウムの内部が特徴です。 この独自の設計により、送風機やファンが不要になり、サンプルの相互汚染を防ぐことができます。 電源条件が変化しても±5℃以内の設定を正確に維持するPIDマイクロプロセッサが含まれています。 さらに、プロセス中の制御の誤動作や電力損失を示す独自の追跡機能を提供します。 ブランドの 機械式オーブン 乾燥、ベーキング、滅菌、蒸発、熱処理、アニーリング、およびテスト用途に使用されます。 外装はハンマー仕上げの硬くて傷のつきにくいスチール構造で、ドアには耐衝撃性の熱可塑性ハンドルが付いています。 オーブンの温度は自動バイメタル サーモスタットによって制御され、コントロール パネルにはユーザーの利便性のために照明付きのオン/オフ ロッカー スイッチが装備されています。
これらのクインシー ラボ製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのクインシー ラボのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空貨物で配送されます。
新しく改良された PID マイクロプロセッサは、温度設定を容易にするだけでなく、最も要求の厳しいアプリケーションを管理するためのランプ、ソーク、およびカウントダウン タイマーの機能も提供します。 これは、Quincy Lab のインキュベーターとオーブンの温度設定を正確に制御および維持するために使用され、さまざまなタスクで均一な熱分布を提供します。
スライド キャビネットは、病理学研究室、研究機関、病院向けに設計されており、貴重な品目や器具を保護します。 厚手のスチール製で、エナメル焼き付け仕上げが施されており、耐食性があり、お手入れが簡単です。 また、伸ばしたときに抜け落ちないように安全停止機能が付いており、持ちやすいフェノール製プルノブが付いています。
ストリップヒーターは、さまざまな用途のプラスチックの曲げ成形に使用されます。 両側にガードレールがあり、部品を発熱体に対して垂直に保ち、より正確な加熱を実現します。