QUINCY LAB 12-140E デジタルインキュベーター 220w
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
アイテム価格 | インキュベータ |
容量 | 2.0 cu。 ft。 |
チャンバーの深さ | 12 " |
チャンバーの高さ | 16 " |
チャンバー幅 | 18 " |
温度。 範囲 | 62度C / 143.5度F |
タイプ | デジタル |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 220kW |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。