QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2422-11 ウォールコンテナ 長さ 24 インチ、幅 22-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 壁のコンテナ |
色 | グレー |
高さ | 11 " |
内側の高さ | 10.25 " |
内側の長さ | 21.5 " |
内幅 | 20.5 " |
長さ | 24 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
外の高さ | 11 " |
外側の長さ | 24 " |
外側の幅 | 22.5 " |
UPC | 651588038475 |
音量 | 3.5 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 3.5 cu。 ft。 |
幅(Width) | 22-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 高さ | 内側の高さ | 外側の幅 | 音量 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSO1207-5 | 12 " | 5" | 5" | 7.5 " | 0.1 cu。 ft。 | 7-1 / 2」 | 9.75 " | 5.5 " | ¥6,134 | ||
RSO1215-5 | 12 " | 5" | 5" | 15 " | 0.3 cu。 ft。 | 15 " | 9.5 " | 13 " | ¥8,217 | ||
RSO2415-9 | 24 " | 9-1 / 2」 | 9" | 15 " | 1.4 cu。 ft。 | 15 " | 21.5 " | 13 " | ¥13,602 | ||
RSO1215-7 | 12 " | 7-1 / 2」 | 7" | 15 " | 0.5 cu。 ft。 | 15 " | 9.5 " | 13 " | ¥9,407 | ||
RSO2415-5 | 24 " | 5" | 5" | 15 " | 0.7 cu。 ft。 | 15 " | 21.5 " | 13 " | ¥10,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。