QUANTUM STORAGE SYSTEMS ストレートウォールコンテナ
形式 | モデル | 外側の長さ | 高さ | 内側の高さ | 外側の幅 | 音量 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSO1207-5 | 12 " | 5" | 5" | 7.5 " | 0.1 cu。 ft。 | 7-1 / 2」 | 9.75 " | 5.5 " | ¥5,950 | |
B | RSO1215-5 | 12 " | 5" | 5" | 15 " | 0.3 cu。 ft。 | 15 " | 9.5 " | 13 " | ¥7,477 | |
C | RSO1215-7 | 12 " | 7-1 / 2」 | 7" | 15 " | 0.5 cu。 ft。 | 15 " | 9.5 " | 13 " | ¥9,124 | |
D | RSO2422-11 | 24 " | 11 " | 10.25 " | 22.5 " | 3.5 cu。 ft。 | 22-1 / 2」 | 21.5 " | 20.5 " | ¥17,265 | |
E | RSO2415-9 | 24 " | 9-1 / 2」 | 9" | 15 " | 1.4 cu。 ft。 | 15 " | 21.5 " | 13 " | ¥11,496 | |
F | RSO2415-5 | 24 " | 5" | 5" | 15 " | 0.7 cu。 ft。 | 15 " | 21.5 " | 13 " | ¥9,313 |
ストレートウォールコンテナ
Quantum Storage Systems のストレートウォールコンテナは、保管または輸送に使用する際のスペースを最大限に活用できるように設計されています。 高い強度と耐久性を実現するためにコーナーが強化されており、高密度ポリエチレンで成形されているため、優れた耐衝撃性を備えています。 これらのコンテナは、取り扱いと持ち運びを容易にするために両側にハンドグリップが組み込まれており、外長 12 インチと 24 インチのオプションが用意されています。
Raptor Supplies また、提供しています 付属の蓋容器 内容物をほこりや損傷から保護します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ジョーカップリングスパイダー
- クリティカルエリア掃除機
- ロードバインダー
- 乳首キャディー
- 食品貯蔵棚アクセサリー
- 交換部品
- シーブとプーリー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- フラッシュバルブ
- パテ
- NATIONAL GUARD ソリッドメタルフラットアストラガルダブルドアウェザーストリップ
- AMPCO METAL 調節可能なフックスパナレンチ
- POWER FIRST ケーブルスプリッター
- DAYTON 348シリーズDCギアモーター
- VULCAN HART フレキシブルコンジット
- WATTS LF263Aシリーズ小型圧力レギュレーター
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、レバーハンドル、亜鉛ラグ、EPDM
- BALDOR MOTOR ファーム デューティー モーター、C フェース、フット マウント、単相
- MILWAUKEE コードレスパームネイラー
- MEMPHIS GLOVE NXG グレー PU 作業手袋