QORPAK MET-03095 金属缶 1 クォートラウンド PK56
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
アイテム価格 | 金属缶 |
容量 | 1qt。 |
色 | シルバー |
Handle | 有り |
高さ | 16.25 |
ふたタイプ | トリプルタイトリッド |
材料 | 錫メッキ鋼 |
形状 | ラウンド |
UPC | 995478463313 |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。