QORPAK
フィルタ
実験用品
マテリアルハンドリング
空気力学
安全性
実験用品 フィルタ
ラボウェア全ラインナップを見る
ビーカー 30 ml の丸いガラス ビーカー (ml とオンスで目盛り付き) で、黒色のフェノールパルプ/ビニールで裏打ちされたキャップが付いており、化学物質または生物学的/病理学的標本を保管します。 48 個パックで入手可能
ボトルキャップ Qorpak ボトル、ジャー、蓋用のねじ込み式開閉部を備えた金属、フェノール、熱硬化性樹脂、ポリプロピレンのキャップが含まれています。 ポリコーン、ゴム、パルプ/ビニール、ポリエチレン、プラスチゾルのライニングで気密性と耐薬品性のシールを実現
ボトルとジャー 医薬品用途でビーカー、ディスペンサー、スポイト、汎用容器として使用する金属、ガラス、プラスチックのボトル/ジャーが含まれます。 キャップ付きとキャップなしのバリエーションをさまざまなサイズでご用意
カーボイとジェリカン FDA 準拠のガラスおよびプラスチックのカーボーイおよびジェリカンは、大量の化学薬品、溶剤、その他の液体を保管、輸送、混合するための研究室や倉庫での使用に最適です。
遠心分離管および付属品 ほとんどの化学物質や溶媒に使用できる PV および HDPE 製の遠心分離管。 最大 8 オンスの容量の目盛り付きチューブも利用可能
メスシリンダー 体積の単位を表す水平線が描かれた細い円筒形の容器。 飛散防止耐久性を備えた透明なプラスチック構造と、より高い測定精度を提供するビーカーよりも比較的狭いデザインが特徴です
磁器ラボウェア バイアル
Qorpakについて
ベルリンパッケージングの一部門であるQorpakは、ISO 9001:2008およびC-TPAT認定のパッケージングおよび実験室の必需品の生産者です。 同社は、メスシリンダー、ボトル、試験管、貯蔵ペール缶、ラボサンプルボトル、計量ボート、ビーカーなどの製品を、生物学ラボや製薬、製紙、繊維、鉱業、農業業界で使用するために提供しています。 Qorpak ボストンラウンドボトル USP 認定のタイプ III ガラスで作られており、液体の保管や野外または植物のサンプリング プロジェクトの実行に最適です。 これらのボトルは、丸い胴体と丸い肩部を持ち、狭いスクリューネックの開口部を備えているため、廃棄物の発生がなくなり、長期保管時の製品の完全性が保証されます。 クロージャー、バイアル、カーボーイ、ジェリカンなどの他のブランド製品と合わせて、これらの製品を幅広い選択肢からお選びいただけます。 ボトルキャップ、ビーカーとバケツ Raptor Supplies.