QORPAK 235281 サンプルバイアル 10ml 直径 50mm パック 800
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
アイテム価格 | サンプルバイアル |
容量 | 10mL |
色 | アンバー |
直径 | 50 mm |
高さ | 22.75 mm |
材料 | ホウケイ酸ガラス |
ネックサイズ | 20 mm |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7010900540 |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
235282 | クリア | ¥61,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。