イエロージャケット トルクレンチキット
YELLOW JACKET 交換式ヘッド トルク レンチ キットは、自動車メンテナンスや金属加工用途でのダクトレス ミニスプリット フレア ナットに対応します。
トルクレンチキット
Yellow Jacket 交換式ヘッド トルク レンチ キットは、自動車メンテナンスや金属加工用途でのダクトレス ミニスプリット フレア ナットに対応するように設計されています。 これらのトルク レンチ キットは交換可能なヘッド設計を採用しており、さまざまなナットやボルトで操作しやすいように調整可能なトルク出力を提供できます。 さらに、過酷な産業上の酷使に耐えられるパウダーコート仕上げの軽量アルミニウム構造と、安全に保管できるロック可能なキャリングケースが特徴です。
動作メカニズム
- 調整ハンドルの上端を 40 Nm に回します。 40 Nm を取得するには、ハンドルの読み取り「O」がスケールの中心線と垂直に一致する必要があります。
- 次に、時計回りに回して、調整ハンドルの「3」の読みをスケールの中心線に合わせ、43 Nm を取得します。
- 必要なトルク値を選択したら、調整リングを LOCK に設定します。
- フレアナット用の適切なアダプターを取り付けた後、トルクレンチのハンドルに力を加え、カチッという音が聞こえなくなります。
- アダプターソケットの戻り止めを押してアダプターを取り外します。
特徴
- YELLOW JACKET トルク レンチ キットは、最大 80 Nm までの正確な締め付けを実現します。
- これらのキットには、さまざまな締結用途に適合する最大 8 個の交換可能なオープンエンド アダプターが含まれています。
- ユーザーが正確なトルク値を事前に設定できるマイクロメータ タイプのスリーブを備えています。
- これらのキットは、安全に保管するためのロック可能なキャリング ケースに入っています。
- 過酷な産業上の酷使に耐えられるよう、パウダーコート仕上げを施した軽量アルミニウム構造が特徴です。
対応アクセサリー
- YELLOW JACKET 60632 ラチェットヘッド: このヘッドを使用購入に進む、狭いスペースに簡単にネジを打ち込むことができます。
規格と承認
- ASMEB107.14M
- BS EN 26789
- DIN3122
- ISO 6789
よくある質問
これらのレンチの回転能力は?
YELLOW JACKET トルク レンチは、時計回りと反時計回りの両方の方向に回転して、フレア ナットを装置に打ち込んだり、装置から追い出したりできます。
これらのトルクレンチの精度はどのくらいですか?
±4%。
YELLOW JACKET 調整式トルクレンチを操作する際の安全性を確保するにはどうすればよいですか?
- しばらく放置した後、レンチを 5 ~ 10 回操作してツールに注油します。
- 長期間の精度を最大化するには、使用しないときはレンチを最低の設定に設定してください。
- 破損を防ぐため、設定トルクに達した後は圧力をかけないでください。
- トルク値を設定する前に、トルクがロック位置またはアンロック位置にあるかどうかを確認してください。
- 内部の潤滑剤への影響を避けるため、レンチを液体媒体で使用しないでください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 料理とペトリ皿
- フードディスプレイとトレイカバー
- ガードレール
- 透明なオフィステープ
- クーラーラック
- シンクと噴水
- レインウェア
- 手袋と手の保護具
- 冷却ファンとアクセサリ
- スプリング
- POWER FIRST ナイロン、オス ディスコネクト
- APPROVED VENDOR チルトトラックユーティリティ
- DIXON 温水ウォッシュダウンスプレーノズル
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ 耐タンパー性および耐候性セルフテスト GFCI リセプタクル
- SPEARS VALVES CPVCレギュラーインサート継手アダプター
- MARTIN SPROCKET 8条ウォーム XNUMXピッチ
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2089MCシリーズ
- SMC VALVES サーモチラー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDSS一減速減速機