定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PETERSEN PRODUCTS 143-1038 パイププラグ、機械式、レバータイプ、直径 3/8 インチ、ゴム | CF2ZWY

PETERSEN PRODUCTS 143-1038 パイププラグ、メカニカル、レバータイプ、直径 3/8 インチ、ゴム

在庫あり
アイテム:CF2ZWY モデル:143-1038

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,819 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイププラグ
ボディ材質アルミニウム
フランジ径1.12 "
マックス 直径0.417 "
最小直径0.375 "
公称パイプサイズ(インチ)3 / 8 "
全体の長さ(Overall Length)1.34 "
シール長0.69 "
シール材ネオプレン

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルフランジ径マックス 直径全体の長さ(Overall Length)価格
PETERSEN PRODUCTS 143-1044 パイププラグ、機械式、レバータイプ、ゴム、直径 7/16 インチ、ゴム | CF2ZWZ 143-10441.12 "0.451 "1.38 "¥2,819
PETERSEN PRODUCTS 143-1050 パイププラグ、機械式、レバータイプ、直径 1/2 インチ、ゴム | CF2ZXA 143-10501.12 "0.52 "1.35 "¥2,819
PETERSEN PRODUCTS 143-1056 パイププラグ、機械式、レバータイプ、直径 9/16 インチ、ゴム | CF2ZXB 143-10561.12 "0.611 "1.35 "¥2,819
PETERSEN PRODUCTS 143-1063 パイププラグ、機械式、レバータイプ、直径 5/8 インチ、ゴム | CF2ZXC 143-10630.97 "0.68 "1.31 "¥2,819
PETERSEN PRODUCTS 143-1069 パイププラグ、機械式、レバータイプ、直径 11/16 インチ、ゴム | CF2ZXD 143-10691.12 "0.729 "1.38 "¥2,819
PETERSEN PRODUCTS 143-1075 パイププラグ、機械式、レバータイプ、直径 3/4 インチ、ゴム | CF2ZXE 143-10751.12 "0.799 "1.38 "¥2,819
PETERSEN PRODUCTS 143-1081 パイププラグ、機械式、レバータイプ、直径 13/16 インチ、ゴム | CF2ZXF 143-10811.12 "0.868 "1.38 "¥2,819

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PETERSEN PRODUCTS 143-1038 パイププラグ、メカニカル、レバータイプ、直径 3/8 インチ、ゴム
¥2,819 /単価