入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角ドリル |
アンプ | 3.5 |
アンペア@ 120V | 3.5 |
ベアリング | ボールとローラー |
チャックサイズ | 3 / 8 " |
コード長 | 8ft。 |
コードタイプ | 2導体、8フィート |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | パームグリップ |
無負荷RPM | 0〜1300 |
可逆 | 有り |
逆転 | 有り |
スピンドルサイズ | 1 / 2-20インチ |
スイッチ | パドル |
スイッチタイプ | パドル |
工具長 | 11 " |
工具重量 | 3.9ポンド |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8467210010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。