MILWAUKEE 3107-6 直角ドリル 1/2 インチ 355/750 rpm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角ドリル |
アンプ | 7.0 |
アンペア@ 120V | 7.0 A |
ベアリング | ボールとローラー |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
コード長 | 8ft。 |
コードタイプ | 3 コンダクター、Quik-Lok、8 フィート |
ハンドルスタイル | Dハンドル |
ハンドルタイプ | D |
無負荷RPM | 0〜355 / 0〜750 |
可逆 | 有り |
逆転 | 有り |
スピンドルサイズ | 1 / 2-20インチ |
スイッチ | トリガー |
スイッチタイプ | トリガー |
工具長 | 16.25 " |
工具重量 | 10.3ポンド |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 7.04 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8467210010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。