PETERSEN PRODUCTS 130-718 パイププラグ、インフレータブル、遠隔配置、12 ~ 18 インチサイズ
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
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | 天然ゴム |
収縮時の直径 | 10.75 " |
収縮した長さ | 25 " |
マックス 直径 | 18.25 " |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
公称寸法 | "12へ" 18 |
船の重量(kg) | 11.25 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。