PARKER V502SS-6 ボールバルブ、3/8 インチ NPT、SS、パネルマウント
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | PTFE |
ボディ材質 | CF-8M SS |
接続タイプ | NPT |
Handle | SSレバー |
マックス。 使用圧力 | 2000 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 204度C |
最小動作温度 | -17度C |
シート素材 | SS |
形状 | パネルマウント |
形式 | メスパイプエンド |
番手 | 3 / 8 " |
ねじの種類 | メスパイプ |
真空圧力 | 28水銀柱インチ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。