PALMGREN 9682081 ベンチグラインダー、115/230V、3/4HP、集塵機能付き、ホイール直径8インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 7.0/3.5 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
排気ポート | 2-1 / 2」 |
フェイスホイール | 1" |
高さ | 13 " |
HP | 3/4 |
入力電流 | 7 / 3.5A |
マックス。 RPM | 3450 RPM |
モーターHP | 3/4 |
相 | 1 |
電圧 | 120 / 240V |
ホイール直径 | 8" |
ホイールCからC | 16-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 31.12 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | アーバーホール | 高さ | マックス。 RPM | 相 | 電圧 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682082 | 2.2/1.1 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 3 | 220 / 440V | 8" | ¥84,150 | ||
9682061 | - | 1 / 2 " | 10 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | ¥54,485 | ||
9682062 | - | 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | ¥54,013 | 見積依頼
| |
9682090 | - | 1 / 2 " | 11 " | - | 1 | 120V | 6" | ¥54,013 | 見積依頼
| |
9682071 | - | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 7" | ¥72,327 | 見積依頼
| |
9682101 | - | 1" | 16 " | 1725 RPM | 1 | 115 / 230V | 10 " | ¥133,759 | 見積依頼
| |
9682102 | - | 1" | 16 " | 1725 RPM | 3 | 220 / 440V | 10 " | ¥133,759 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。