アイテム価格 | ストレッチラップフィルム付属品 |
色 | クリア |
コード径(に。) | 2 7 / 8 " |
コードサイズ | 2 7 / 8 " |
フィルムの長さ | 1500のフィート |
フィルム幅 | 18 " |
ゲージ | 80ガリウム |
高さ | 19 1 / 4 " |
長さ | 11 3 / 4 " |
材料 | 低密度ポリエチレン |
測定単位 | HOUSES |
幅(Width) | 11 3 / 4 " |
で動作します | SW-ハンド-R、SW-ハンド-BG |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 48.9 |
船の長さ(cm) | 29.85 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 3919102040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。