PALMGREN 9682090 ベンチグラインダー、低 RPM、ホイール直径 6 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アーバーホール | 1 / 2 " |
高さ | 11 " |
入力電流 | 2.5A |
相 | 1 |
RPM | 1750 RPM |
電圧 | 120V |
ホイールボア | 1 / 2 " |
ホイール直径 | 6" |
ホイールの幅 | 3 / 4 " |
プロダクト | モデル | アンプ | アーバーホール | 高さ | マックス。 RPM | 相 | 電圧 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682081 | 7.0/3.5 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 120 / 240V | 8" | ¥96,179 | ||
9682082 | 2.2/1.1 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 3 | 220 / 440V | 8" | ¥84,150 | ||
9682061 | - | 1 / 2 " | 10 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | ¥54,485 | ||
9682062 | - | 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | ¥54,013 | 見積依頼
| |
9682071 | - | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 7" | ¥72,327 | 見積依頼
| |
9682101 | - | 1" | 16 " | 1725 RPM | 1 | 115 / 230V | 10 " | ¥133,759 | 見積依頼
| |
9682102 | - | 1" | 16 " | 1725 RPM | 3 | 220 / 440V | 10 " | ¥133,759 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。