MARATHON MOTORS ブルーチップ重用途、危険用途区分 1 防爆モーター、C フェイスフート
Marathon Blue Chip シリーズの危険負荷モーターは、プロパン、エチレン、メタンなどの可燃性蒸気またはガスが存在する環境で使用されます。 可燃性粉塵(炭・カーボンブラック・穀物粉塵)のある場所にも適した防爆モータです。
形式 | モデル | アイテム価格 | 効率グループ | エンクロージャー | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTGN16534 | 防爆モーター | - | EPFC | - | C-フェイスリジッド | - | - | - | ¥441,119 | |
B | 143TTGN6551 | 危険場所モーター | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 13.125 " | リジッド | 1735 | 視聴者の38%が | 15.25 " | ¥209,201 | |
C | 145TTGN6536 | 危険場所モーター | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 13.125 " | リジッド | 1755 | 視聴者の38%が | 15.25 " | ¥272,714 | |
D | 182TTGN6569 | 危険場所モーター | EEC | 完全密閉型ファン冷却 | 16 " | 顔/ベース | 1765 | 視聴者の38%が | 18.625 " | ¥346,725 | |
E | 145TTGN6549 | 危険場所モーター | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 13.125 " | リジッド | 1755 | 視聴者の38%が | 15.25 " | ¥236,635 |
特徴
- 構造剛性と振動減衰のために 100% 鋳鉄で作られています。
- これらの冷却塔モーターにはボール ベアリングが装備されており、最大 1765 rpm で動作しながら回転摩擦が低くなります。
- これらのモーターは、防水動作のために外部および内部のエポキシ塗料を備えています。
- これらのモーターのサービス係数は 1.15 です。
- フェース/ベース/リジッドベース/C フェースの取り付けが可能で、しっかりと設置できます。
- これらの防爆モーターには、安全のために CR200 コロナ耐性マグネット ワイヤーが付属しています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
これらの Marathon Blue Chip シリーズ危険負荷モーターには、どのようなタイプの筐体がありますか?
TEFC / EPFC エンクロージャが特徴で、モーター巻線の過熱を防ぎ、雨や空気中の粒子からモーターを保護します。
これらのモーターの公称効率範囲はどれくらいですか?
これらの防爆モーターは、85.5 ~ 90.2% の範囲の効率を実現します。
これらの Marathon Blue Chip シリーズ危険負荷モーターの最大周囲温度は何度ですか?
これらのモーターは、最大周囲温度 40 ℃ で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルト/ディスクサンダー
- ワイヤー端子台
- メガホン
- パレットプラー
- メスシリンダー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 機械加工用品
- 詳細
- 呼吸器の
- スレッドおよびガスケットシーラント
- GEORG FISCHER ブッシング、CPVC、スケジュール80、NSF
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 /8-16Uncに移動
- SPEARS VALVES フレームガード CPVC 特殊強化ネジ入口スイングチェックバルブ SR Fipt x ソケット
- SPEARS VALVES ダブル コンテインメント アクセス ティー PVC スケジュール 80 x PVC スケジュール 40 クリア
- KERN AND SOHN OZB-AZ シリーズ 三眼鏡筒ビームスプリッター分割
- KIMBLE CHASE ベベルシールインレットアダプター
- ALL MATERIAL HANDLING グラブフック用ラッチキット
- SALISBURY クラス 0 電気手袋キット、11 インチ、ブラック
- TSUBAKI 割テーパブッシュ R1形