MARATHON MOTORS 145TTGN6536危険場所モーター1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145tc
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
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 145TC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 4.7-4.6/2.3, 4.2/2.1 |
危険場所クラス | 1 D / 2 F、G |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 13.125 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | リジッド |
銘板の回転数 | 1755 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 15.25 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.125 " |
温度コード | T3B |
熱保護 | T統計 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 40.16 |
船幅(cm) | 36.35 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 効率グループ | エンクロージャー | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGN6551 | 危険場所モーター | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 13.125 " | リジッド | 1735 | 視聴者の38%が | 15.25 " | ¥215,013 | ||
145TTGN6549 | 危険場所モーター | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 13.125 " | リジッド | 1755 | 視聴者の38%が | 15.25 " | ¥260,879 | ||
182TTGN6569 | 危険場所モーター | EEC | 完全密閉型ファン冷却 | 16 " | 顔/ベース | 1765 | 視聴者の38%が | 18.625 " | ¥380,032 | ||
215TTGN16534 | 防爆モーター | - | EPFC | - | C-フェイスリジッド | - | - | - | ¥356,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。