LIFT-ALL EN2603NX19 ウェブスリング エンドレス L19ft 11700lb W3in
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
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 23,400ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 9400ポンド |
色 | イエロー |
長さ | 19ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 5タイプ |
スリングタイプ | エンドレス |
温度。 範囲 | 200度F |
垂直ヒッチ容量 | 11,700ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | 軽量 |
幅(Width) | 3" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 5.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
モデル | 垂直ヒッチ容量 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | Webグレード | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1801TX6 | 3200ポンド | 6400ポンド | 2500ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 6" | タフエッジ | ¥5,546 | |
EN1802TX6 | 6400ポンド | 12,800ポンド。 | 5000ポンド | ヘビーデューティ | 2" | シルバー | 6" | タフエッジ | ¥8,436 | |
EN1601DX3 | 2400ポンド | 4,800ポンド。 | 1900ポンド | 軽量 | 1" | イエロー | 3ft。 | ポリエステル | ¥2,371 | |
EN1801TX3 | 3200ポンド | 6,400ポンド。 | 2500ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 3ft。 | タフエッジ | ¥3,580 | |
EN1101NX3 | 2000ポンド | 4,000ポンド。 | 1600ポンド | ヘビーデューティ | 1" | イエロー | 3ft。 | ナイロン | ¥5,790 | |
EN1101NX6 | 2000ポンド | 4,000ポンド。 | 1600ポンド | ヘビーデューティ | 1" | イエロー | 6" | ナイロン | ¥8,408 | |
EN1102NX4 | 4000ポンド | 8000ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | イエロー | 4ft。 | ナイロン | ¥10,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。