lift-all

1964 年以来、Lift-All Company, Inc. は、全米に XNUMX つの製造拠点を持つ北米最大のスリング メーカーに成長しました。 本社はペンシルベニア州ランディズビルにあります。 Lift-All は、OSHA、ASME、その他の安全基準を維持しながら、健全な工学原則に従って、建設、輸送、メンテナンス、修理作業で使用する吊り上げスリングや装置などの革新的な吊り上げ製品を製造しています。 続きを読む

フィルタ

マテリアルハンドリング

フリートと車両のメンテナンス

空気力学

マテリアルハンドリング フィルタ

スリング全ラインナップを見る

  • ウェブスリング

    軽量のポリエステル/ナイロン ウェブ スリングは、非常に壊れやすい重量物の吊り上げに使用されます。 バスケットヒッチやチョーカーヒッチに使用可能

  • ラウンドスリング

    色分けされたナイロン/ポ​​リエステルのスリングは、さまざまな貨物を吊り上げるために使用されます。 無限のバリエーションと目と目のバリエーションが利用可能

  • ワイヤーロープスリング

    耐摩耗性スチール製スリングは、重労働の吊り上げや索具に最適です。 アイとアイ、および XNUMX つのブライドルのバリエーションをご用意

  • チェーンスリング

    OSHA認定のグレード100および80合金鋼製のチェーン/負荷平準化スリング。 耐摩耗性を提供し、頑丈な持ち上げ用途に適しています。 82600ポンドの最大使用荷重制限のためにXNUMXつおよびXNUMXつのフックのバリエーションで利用可能

  • ワイヤーメッシュスリング

    耐食性亜鉛メッキ炭素鋼スリングは、摩耗性の高い荷重に最適です。 縦型、チョーカー、バスケットの用途に使用されます。

  • ウェブスリングウェアパッド

    物的損害や人身傷害を防ぐために使用されるナイロン/プッカウェアパッド。 さまざまなサイズで利用可能な白と黄色のバリエーション

  • スリングアクセサリー

    耐久性のあるポリエステルウェビングを備えたリカバリーストラップパッドや、リフトオールロードハガーでの使用に適したプラスチックコーナーガードなどの交換用アクセサリー

ストラップとタイダウン全ラインナップを見る

  • カーゴストラップ

    頑丈で柔軟な貨物 / ラチェット / ウインチ / ロードハガー / ホイール / タイダウン ストラップは、積み込み、積み降ろし、移動中に貨物を固定するように設計されています。 最大長さ 40 フィート、ナイロン / ポリエステル / スチール / タフエッジのバリエーションをご用意

  • ロジスティクスストラップ

    輸送車両で荷物を固定するために使用されるラチェットおよびカムバックルのスチールストラップ。 さまざまな使用荷重制限、ストラップの長さ、色をご用意しています

  • タイダウン

    輸送中に荷物を固定するために、両端にクレビス グラブ フックが付いたタイダウン チェーンを含めます。 強度と耐摩耗性に優れた高品質のスチール チェーンを使用してください。

  • ウインチとウィンチバーを固定します

    ストラップやロープと一緒に使用して、輸送中に機器や荷物を固定します。 ハンドルまたはクランクを回してストラップまたはロープを締め、荷物を所定の位置に固定します。

  • ロードバインダー

    ロードされたロープ/ストラップ/チェーンを締めて確実なグリップを確保するのに適したレバー/ラチェットタイプのロードバインダー。 負荷のキックバックを防ぐためにボディを回転させることにより、張力を段階的に解放します

  • タイダウンアクセサリー

    操作中の摩擦や磨耗によるストラップ/タイダウンの損傷を防ぐ保護装置であるストラップ摩耗パッドが含まれています。 タイダウンストラップとともに使用されるプラスチック製のコーナープロテクターは、輸送中にデリケートな貨物を保護します。

チェーンとチェーンアクセサリー全ラインナップを見る

  • チェーンとケーブルフック

    ホイストリングまたはアイボルトを備えた負荷(最大13200ポンド)に簡単に接続できるように設計されたスリングフック。 荷重制御とバランスを強化するブライドル設計と、耐荷重点での切断/摩耗を防ぐための組み込みの取り付けハードウェアを備えています

  • スプリングラッチ

    ツールを使用せずに、ドア、ゲート、その他のタイプのクロージャーを固定します。 レバーまたはボタンによってトリガーされてラッチを開閉するバネ仕掛けのメカニズムが特徴です。

ウインチ全ラインナップを見る

  • ウィンチケーブル

    重い荷物を引っ張ったり持ち上げたりするために使用されるスチール製のウインチ ケーブルと延長ケーブル。 さまざまな使用荷重制限と長さで利用可能な 6 x 19 および 6 x 19 ファイバー コアのバリエーション

  • ウィンチバー

    手動ウインチを操作し、ウインチ ケーブルまたはロープの巻き取りまたは巻き戻しに使用します。 スチールのような丈夫で耐久性のある素材で作られています。 安全で効率的な操作のために、ユーザーの手に快適にフィットします。

ドラム全ラインナップを見る

  • ドラムアクセサリー

    吊り上げや輸送中にドラム、バレル、またはボトルを所定の位置にしっかりと保持するための吊り上げスリングが含まれています。 一般に、オブジェクトを取り囲み、クレーンやホイストなどの持ち上げ装置に取り付けるための XNUMX つのストラップを用意します。

リフトオールについて

Lift-All の広範な製品カタログには、ストラップ、ウインチ ケーブル、摩耗パッド、ドラム スリング、チェーン & ケーブル フック、タイダウン ウインチ、タイダウン、および関連アクセサリが含まれます。 ウェブスリングは、一般的な吊り上げ用途に適しています。 それらは、コアヤーンを保護し、負荷をサポートするために表面ヤーンと引張ヤーンを配置するために、左右に接続された表面ヤーンで構成されています。 ワイヤーメッシュスリング 主に、負荷が摩耗性、高温、または頻繁にウェブスリングを切断する金属加工用途で使用されます。 摩耗や切断に耐えるスチール構造です。 メッシュ幅は、負荷を損傷することなく制御およびバランスを取るために、あまり伸びずに負荷をつかむことができます。 ワイヤー メッシュ スリングには 1 つのタイプがあり、タイプ 2 には三角形とチョーカーのエンドポイントがあり、タイプ 2 には XNUMX つの三角形のエンドポイントがあります。 Lift-All Company は、ビーム、ホイスト リング、トング、チェーン ホイストなどのリフティング デバイスも提供しており、リフティング スリングをサポートし、リフティング操作を確保しながら接続を容易にします。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Lift-All 製品のモデル番号は通常、同等の B/A Products Co.、Vestil & Dayton MPN (メーカーの部品番号) を個別に参照します。 したがって、カーゴストラップ、チェーンスリング、ロードバインダー、ウェブスリング、ワイヤーメッシュスリングやアクセサリーをお探しの場合、在庫切れまたは廃止になっている可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。

配送

これらの Lift-All 製品は一般的にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。

主な商号

Dura-Web ナイロン ウェブ スリング

Dura-Web スリングは、表面全体を覆う高品質の耐摩耗性糸で作られており、スリングの寿命が長くなり、長期間使用可能になります。 赤い芯糸警告システムは、緊急時に役立ちます。...続きを見る 

EZ Flex ケーブル敷設スリング

EZ Flex スリングは、耐腐食性、耐久性、ねじれによる損傷を防ぐための柔軟性を提供する XNUMX 本の亜鉛メッキ ロープで構成される機械で敷設されたロープから作られています。 彼ら...続きを見る 

すべての車両牽引ストラップ

車両牽引ストラップ 雪、泥、砂、または溝から車両を取り除くのに最適です。 丈夫で抵抗力のある Tuff-Edge III ウェビングで作られています。...続きを見る 

リフトオールの競争上の優位性

Adjust-A-Link グレード 100 チェーンスリング

これらの用途の広い 調節可能なチェーンスリング シングル、ダブル、バスケット チェーン スタイルとさまざまな長さでさまざまなアプリケーションに対応するために使用されます。 それらには、チェーンを保持して取り外しを防止するマスター コントロール リンクが含まれています。

タフハイドの耐摩耗性ナイロン ジャケット

Lift-All の Tuflex および KeyFlex ラウンド スリングの耐摩耗性ナイロン ジャケットは、耐摩耗性により、スリングの寿命を延ばします。 また、Tufhide は、チョーカー ヒッチに使用した場合の熱の蓄積を減らし、損傷を防ぎます。

よくある質問

ユーザーは合成スリングのせん断をどのように識別できますか?

ユーザーは、切断またはせん断された合成スリングを簡単に識別できます。これは、破損した繊維の直線が、破損の全体または一部に存在するためです。 OSHA は、スリングをパディングするか、負荷の鋭いエッジから保護して、せん断を最小限に抑えることを要求しています。

利用可能な Tuflex および KeyFlex ラウンド スリングの最大長は?

ユーザーは、最大 80 フィートの長さの Tuflex および KeyFlex ラウンド スリングを注文できます。

スリングは一度破損購入に進む修理できますか?

チェーン & メッシュ スリングなどの選択されたモデルは完全に修理でき、Tuflex & KeyFlex ラウンド スリングの外側カバーは修理できます。 ウェブスリングとワイヤーロープは一度損傷購入に進む修理できません。 ただし、ユーザーは損傷していないハードウェアを再利用できます。

必要なハードウェアを使用せずにスリングを接続できますか?

いいえ、必要なハードウェアを使用せずにスリングを接続しないでください。スリングの容量が大幅に減少します。

汚れや水は合成スリングに影響を与えますか?

ウェブスリングに汚れがあると、内部摩耗が発生し、強度と寿命が低下する可能性があります。 水はウェブスリングの強度に大きな影響を与えません。

グレード 80 とグレード 100 のチェーンスリングの違いは何ですか?

グレード 80 とグレード 100 のチェーン スリングは強度が異なります。 グレード 100 のチェーン スリングは、グレード 25 のチェーン スリングよりも約 80% 強度が高くなります。

Lift-All スリングを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

  • スリングリギングまたはヒッチのタイプ
  • リフト角度が必要
  • 化学的環境および温度への適合性
  • 負荷端からの保護