NOVAFLEX 6303WT-48-10 食品ホース ホワイト 3 インチ内径 10 フィート 150 psi
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA、USDA、3-A認定#1376 |
申し込み方法 | ぬれました |
曲げ半径 | 9" |
色 | ホワイト |
カップリング材料 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | EPDM |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 3" |
長さ | 10ft。 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 3-37 / 64」 |
強化 | らせん付きタイヤコードの複数の層 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏40度から華氏210度 |
チューブ材質 | ホワイトビニールニトリル |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 色 | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6303WT-64-20-CE | 12 " | グレー | 4" | 20ft。 | 4-37 / 64」 | ¥587,194 | |
6303WT-48-20-CE | 9" | グレー | 3" | 20ft。 | 3-37 / 64」 | ¥426,196 | |
6303WT-32-20-CE | 7" | ホワイト | 2" | 20ft。 | 2-9 / 16」 | ¥279,450 | |
6303WT-32-10 | 7" | ホワイト | 2" | 10ft。 | 2-9 / 16」 | ¥163,004 | |
6303WT-64-10 | 12 " | グレー | 4" | 10ft。 | 4-37 / 64」 | ¥378,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。