ハッベル配線装置-ケレムス防水閉鎖プラグ
水密閉鎖プラグ
Hubbell 配線デバイス-Kellems の防水クロージャ プラグは、亜鉛ダイカスト構造を採用しており、衝撃と腐食から保護します。 これらのプラグは、華氏 -40 ~ 75 度の範囲の温度に耐え、電気トラッキングに対する耐性を提供する熱硬化性ポリエステルのコンタクト キャリアを備えています。 30A および 60A の回路ロック (非溶融および溶融) ピンおよびスリーブの機械的インターロックに最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤエンドコネクタ
- DC電源
- シザーリフトカート
- ユニット化された不織布ホイール
- 絶縁パイプカバー
- HVACモーター
- 防火
- 屋内LED照明器具
- 配線路
- 油圧モーター
- ENPAC 封じ込めプール
- MILWAUKEE 超硬ホールカッター
- FABORY ジャムナット
- ANVIL ZTC チャネル
- ADB HOIST RINGS MFG. シャックルホイストリング
- SEAWARD 日射量計
- LINN GEAR スチールシャフトカラー
- PROTO ナットセッター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING 3V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、5 溝付き