NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE 食品ホース グレー 20 フィート 3.57 インチ 外径 150psi
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA、USDA、3-A認定#1376 |
申し込み方法 | ぬれました |
曲げ半径 | 9" |
色 | グレー |
カップリング材料 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | EPDM |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 3" |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 3-37 / 64」 |
強化 | らせん付きタイヤコードの複数の層 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏40度から華氏210度 |
チューブ材質 | ホワイトビニールニトリル |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 104.14 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 色 | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6303WT-64-20-CE | 12 " | グレー | 4" | 20ft。 | 4-37 / 64」 | ¥587,194 | |
6303WT-32-20-CE | 7" | ホワイト | 2" | 20ft。 | 2-9 / 16」 | ¥279,450 | |
6303WT-48-10 | 9" | ホワイト | 3" | 10ft。 | 3-37 / 64」 | ¥258,850 | |
6303WT-32-10 | 7" | ホワイト | 2" | 10ft。 | 2-9 / 16」 | ¥163,004 | |
6303WT-64-10 | 12 " | グレー | 4" | 10ft。 | 4-37 / 64」 | ¥378,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。