入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクバックアップパッド |
バックマウントサイズ | 1 / 4 " |
ボディ材質 | ラバー |
密度 | M |
ディスク径 | 2" |
フェイスマウントタイプ | TS |
マックス。 RPM | 30,000 |
厚さ | 1 / 4 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | マックス。 スピード | ボディ材質 | 密度 | 厚さ | 真空穴の設計 | 直径 | ディスク径 | フェイスマウントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63642543421 | 10,000回転 | ラバー | M | - | 穴なし | 5" | - | アーバーホール | ¥13,855 | ||
66623376000 | 12,000回転 | ラバー | M | - | マルチホール | 5" | - | フックとループ | ¥13,557 | ||
63642543205 | 30,000回転 | ラバー | ハード | - | 穴なし | 2" | - | クイックチェンジ | ¥6,462 | ||
63642506131 | 10,000回転 | 泡 | M | 1 / 2 " | 穴なし | 5" | - | 接着剤/ PSA | ¥6,196 | ||
63642506132 | 10,000回転 | 泡 | M | 1 / 2 " | 6穴 | 5" | - | 接着剤/ PSA | ¥6,319 | ||
63642543240 | - | ラバー | ハード | 1 / 4 " | 穴なし | - | 7" | - | ¥21,239 | ||
63642543210 | - | ラバー | M | 1 / 4 " | 穴なし | - | 2" | TS | ¥6,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。