LUBESITE 500 シリーズグリースフィーダ
Lubesite 500 シリーズの自動グリース供給装置は、コンベア、ファン、モーターのベアリングの潤滑を維持するために使用されます。 それらは、シール付きシールドベアリング、ブロンズ/オイライト/オープンベアリング、または転がり振動/ボール/ローラーベアリングを備えた機器で使用できます。
形式 | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 番手 | 最大動作温度。 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 502 | 1オズ。 | 1 3 / 4 " | 3.625 " | 1 / 8 "NPT | -10〜250°F | NLGI#0-4 | ¥19,484 | |
A | 505 | 2オンス | 2 3 / 8 " | 4.625 " | 1 / 8 "NPT | -10〜250°F | NLGI#0-4 | ¥23,948 | |
A | 560 | 6オンス | 3" | 6" | 1 / 8 "NPT | -10〜250°F | NLGI#0-4 | ¥38,158 |
500シリーズグリースフィーダ
Lubesite 500 シリーズ グリース フィーダは、機械や装置に取り付けて、移動する機械にグリースを自動的に放出するシングルポイント ルブリケータとしても知られています。 これらのグリース ユニットは、化学薬品や食品加工用途など、耐食性が必要な用途向けにニッケルクロム二重メッキされています。 故障や生産性の低下を引き起こす可能性のあるグリースの過剰または不足による機械の故障を防ぎます。 これらの潤滑剤グリース フィーダーの幅広い製品からお選びください。1/4 および 1/8 インチ NPT オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- グリスフィーダベースから軸受へ最小圧力でグリースを吐出します。
- ベアリングの自然なベンチュリにより、グリースがゆっくりとベアリングに流れ込みます。
- グリースはベアリングに詰め込まれたり強制されたりせず、必要な場合にのみ使用されます。
特徴
- これらのグリース フィーダは、機械や装置に取り付けて移動中の機械にグリースを自動的に放出するシングル ポイント潤滑装置としても知られています。
- それらは、耐衝撃性と耐熱性を確保するためにポリカーボネート製のドームを備えており、摩耗と腐食から保護するためにニッケルクロムメッキのアルミニウムベースを備えています。
- これらのグリース フィーダーには、制御された潤滑用の中型スプリングが付属しており、高圧フラッシング アプリケーションまたは延長の使用を必要とするアプリケーション用に追加の重いスプリングがあります。
- 華氏-10度から250度の範囲の温度で操作できます。
- これらのグリース供給装置は、故障や生産性の低下の原因となるグリースの過剰または不足による機械の故障を防ぎます。
よくある質問
ルベサイト 500 シリーズグリースフィーダで使用できるグリースの種類は?
これらのグリースフィーダは、NLGI 0 ~ 4 の非分離グリースで使用できます。
グリースは極性ですか、それとも非極性ですか?
グリースは化学的に中性であるため、無極性です。
これらのグリース フィーダーは、どのネジ サイズで利用できますか?
これらの Lubesite グリース フィーダーは、1/4 および 1/8 インチの NPT オプションで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーキャビネットと交換用タグ
- フェイスシールドアクセサリー
- 塗装ブースライナーとマスキングペーパー
- タイヤインフレーションケージアクセサリー
- バリアグラブ
- ビニール
- 詳細
- 温水ヒーターおよび付属品
- カートンステープラーとシーラー
- コンクリートとアスファルト
- 3M リソグラフィーテープ
- DAYTON 240VAC / DC上げられたインジケータライト
- DAYTON ブリッジクレーンキット
- USA SEALING EPDM フランジ ガスケット、外径 8-1/4 インチ、黒
- EDWARDS SIGNALING 96シリーズ交換レンズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES バタフライ バルブ CPVC EPDM 標準バルブ シート修理キット
- BLACKBURN SAMPLING エタノールサンプラー
- SCHNEIDER ELECTRIC 安全リレー
- MORSE DRUM ジャックス