入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースフィーダー |
ベース材料 | ニッケルクロムメッキアルミニウム |
容量 | 2オンス |
直径 | 2 3 / 8 " |
埋める | ザーク |
高さ | 4.625 " |
材料 | ポリカーボネート |
最大動作温度。 | -10から250度NS |
製品データシート | ルベサイト-502.pdf |
番手 | 1 / 8 "NPT |
NLGI#0-4 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | CN |
ルーブサイト 900 グリース詰め替えキット:すべてのポリカーボネートおよび高温グリースフィーダーで動作します。 キットには、必要なすべてのフィッティングと10フィートの高圧ポリエチレンチューブが含まれています。
A.このモデルは、NLGI 0〜4の非分離グリースで使用できます。
A.
A.過圧が発生し、上部がベースから分離し、頭や目の重傷を負う可能性があるため、過剰に充填しないでください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。