ルブサイト 500 シリーズ
LubeSite 500 シリーズは、耐食性が要求される化学および食品の製造作業に適しています。 500 シリーズのピストン シール リングは特許取得済みの耐薬品性バイトンで製造されています。
Bijur Delimon International の子会社である LubeSite Systems Inc. は、HVAC、食品加工、建設、廃棄物処理、自動車産業での用途向けにオイルおよびグリース潤滑システムを提供してきました。 続きを読む
最大3メートル(10フィート)の距離からグリースを補充できるリモート補充キットが含まれています。 すべてのポリカーボネートおよび高温グリースフィーダーモデルと互換性があります
一点制御の潤滑を提供し、減摩ベアリング、振動ベアリング、またはローラーベアリングを備えた機器での使用に適しています。 -10 ~ 450 °F の範囲の温度で動作可能で、さまざまな直径と容量が用意されています。
同社は、200、300、500、および 700 シリーズのグリース フィーダーを幅広く提供しています。 これらの LubeSite グリース フィーダーは、一点制御の潤滑を提供し、シール付きのシールド ベアリングを備えた機器での使用に最適です。 華氏-10度から450度の範囲の温度で動作し、任意の位置に取り付けて、グリースレベルを確認するための明確な視覚を得ることができます. これらのグリースフィーダーは再利用可能で、 リモート詰め替えキット。 このキットを使用購入に進む、最大3メートルの距離からグリースを補充できます。
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
特許取得済みの LubeLine Refill Kit には、必要なフィッティングと 10 フィートの高圧チューブが付属しています。 LubeSite ユニットを補充するために製造されており、t に接続する前に事前に補充する必要があります。...続きを見る
LubeSite 404 は、衝撃、衝撃、振動、高トルクまたは遠心力の低減を必要とする用途向けに設計されています。 透明な特許取得済みの Lexan ポリカーボネート リザーバーに充填されています。...続きを見る
LubeSite 500 シリーズは、耐食性が要求される化学および食品の製造作業に適しています。 500 シリーズのピストン シール リングは特許取得済みの耐薬品性バイトンで製造されています。
LubeSite 300 シリーズは、振動、衝撃、衝撃、高トルク、または遠心力を受ける用途に適しています。 これらのユニットは、ミディアム スプリング (XNUMX 個入りの各ボックスに XNUMX つの追加の重いスプリングと軽いスプリングが含まれています) と一緒にまとめられています。
LubeSite 200 シリーズ グリース フィーダーのリザーバーとベースは、透明なポリカーボネート製です。 そのレイアウトは、ユニットの内部動作を視覚的に調べることができます。 200 シリーズのユニットは、衝撃、衝撃、振動、高トルク、または遠心力が少ない用途に適しています。
LubeSite 重力フィード オイラーは、オイル潤滑ベアリングへの安定した流れを調整するシングル ポイント潤滑装置です。 これらのオイラーは、頑丈なポリカーボネート製リザーバーにより、オイル式のオイラーがガラスを飛散させる危険性がある食品加工工場に適しています。 また、リザーバー、オイル レベル モニター、または機械の始動時の背圧解放装置として使用することもできます。