LUBESITE 300 シリーズグリースフィーダ
形式 | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 番手 | 最大動作温度。 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 302 | 1オズ。 | 1 3 / 4 " | 3.625 " | 1 / 8 "NPT | -10〜250°F | NLGI#0-4 | ¥13,823 | |
A | 305 | 2オンス | 2 3 / 8 " | 4.625 " | 1 / 8 "NPT | -10〜250°F | NLGI#0-4 | ¥17,216 | |
A | 360 | 6オンス | 3" | 6" | 1 / 8 "NPT | -10〜250°F | NLGI#0-4 | ¥27,533 |
300シリーズグリースフィーダ
Lubesite 300シリーズグリースフィーダーは、衝撃、衝撃、振動、高トルクまたは遠心力の影響を受けるアプリケーション向けに設計されています。 自動グリースフィーダーには2つの可動部品しかありません。 これらの詰め替え可能および再利用可能なグリースは、グリースレベルの簡単な目視検査のために任意の位置に取り付けられます。 6、1、XNUMXオンスの容量で利用可能なこれらのLubesiteグリースフィーダーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 表面保護フィルムディスペンサー
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- 炭素鋼ロッドストック
- アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
- ヒュームエクストラクター
- ポンプ制御
- 油圧システムコンポーネント
- ハードウェア用品
- 聴覚保護
- ターニングツール
- TAPCO ソーラーバリケードライト
- ACCUFORM SIGNS 安全ポスター、18インチH、24インチW
- BRADY ナイロンロックアウト南京錠、キー付きキー付き異なる
- LAB SAFETY SUPPLY サンプリングバッグ18オンス
- APPROVED VENDOR PtoケーブルEzグライド
- BANJO FITTINGS キャップアセンブリ
- 80/20 Lハンドル
- LEWISBINS 2000シリーズ仕切りボックスコンテナ
- BL BEARINGS 針状ころ軸受
- FANTECH 電子制御タイマー