SGSPROカーバイドバー
形式 | モデル | シャンクサイズ | 角度 | カッター径 | 形状 | 貿易番号 | 最先端タイプ | カットの長さ | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15175 | 1 / 4 " | 14度 | 1 / 4 " | テーパー | SL1 | シングルカット | 5 / 8 " | 55,000 | ¥5,102 | |
B | 15857 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 玉 | SD5CO | シングルカット | 3 / 4 " | 28,000 | ¥9,371 | |
C | 15903 | 1 / 4 " | 28度 | 1 / 2 " | 逆円錐 | SN4 | ダブルカット | 1 / 2 " | 28,000 | ¥9,717 | |
D | 19028 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 円柱形状半径 | SC5 | シングルカット | 1" | 28,000 | ¥11,039 | |
E | 10270 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | シリンダー | SA5 | ディープダブルカット | 1" | 28,000 | ¥9,562 | |
F | 15856 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | エンドカット付きシリンダー | SB5CO | ダブルカット | 1" | 28,000 | ¥10,907 | |
G | 15865 | 1 / 4 " | 90度 | 5 / 8 " | 皿穴 | SK6CO | シングルカット | 5 / 8 " | 28,000 | ¥13,776 | |
H | 11755 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | シリンダー | SA5RA | ダブルカット | 1" | 28,000 | ¥12,934 | |
I | 15868 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 逆円錐 | SN5CO | ダブルカット | 1" | 28,000 | ¥19,458 | |
J | 11760 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | ボールノーズツリー | SF5RA | ダブルカット | 1.25 " | 28,000 | ¥19,896 | |
K | 11764 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | ボールノーズコーン | SL5RA | ダブルカット | 1.25 " | 28,000 | ¥17,516 | |
L | 11763 | 1 / 4 " | 90度 | 1 / 2 " | 皿穴 | SK5RA | ダブルカット | 1.125 " | 28,000 | ¥13,079 | |
E | 10276 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | シリンダーエンド半径 | SC5 | ディープダブルカット | 1" | 28,000 | ¥10,248 | |
M | 11759 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | ボールノーズシリンダ | SC5RA | ダブルカット | 1" | 28,000 | ¥14,184 | |
N | 13385 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | ボールノーズツリー | SF5 | ダブルカット | 1" | 28,000 | ¥12,439 | |
O | 11756 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | エンドカット付きシリンダー | SB5RA | ダブルカット | 1" | 28,000 | ¥20,931 | |
P | SH41DIA | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | 炎 | SH41 | ダイヤモンドカット | 1 / 4 " | 100,000 | ¥2,713 | |
Q | 13150 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | オーバル | SE41 | シングルカット | 7 / 32 " | 100,000 | ¥2,301 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子レンジ
- フォークリフトリフティングビームとフック
- スプレーガンカップ
- 危険な場所のヒーター
- 溶接トーチハンドル
- ほうきブラシとちりとり
- 電力試験
- 安全警報と警告
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 車体工具
- APPROVED VENDOR ブレーキ付きスイベル空気圧キャスター
- SENTRY SPILL CONTAINMENT PRODUCTS 水で満たされたドレンカバー
- NOTRAX 194シリーズ、安全ロゴエントランスマット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、1 / 2-16 Un
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 産業用ボールバルブ、ソケットエンド、FKM、ハンドル ロックアウトおよびセーフ T ブロック設計付き
- OIL SAFE ラベルポケット
- OIL SAFE ドラムワークステーション
- REMCO ディテール ブラシ、硬い
- ANSELL 11-947 Hyflex 耐久性のある耐切創性手袋、強化されたグリップ力
- BALDOR / DODGE ワイドスロットテイクアップフレーム