入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 1 / 2 " |
最先端タイプ | シングルカット |
カットの長さ | 1" |
マックス。 RPM | 28,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 円柱形状半径 |
貿易番号 | SC5 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャンクサイズ | 角度 | カッター径 | 形状 | 貿易番号 | 最先端タイプ | カットの長さ | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10270 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | シリンダー | SA5 | ディープダブルカット | 1" | 28,000 | ¥9,562 | ||
10276 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | シリンダーエンド半径 | SC5 | ディープダブルカット | 1" | 28,000 | ¥10,248 | ||
13150 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | オーバル | SE41 | シングルカット | 7 / 32 " | 100,000 | ¥2,301 | ||
13385 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | ボールノーズツリー | SF5 | ダブルカット | 1" | 28,000 | ¥12,439 | ||
15175 | 1 / 4 " | 14度 | 1 / 4 " | テーパー | SL1 | シングルカット | 5 / 8 " | 55,000 | ¥5,102 | ||
15903 | 1 / 4 " | 28度 | 1 / 2 " | 逆円錐 | SN4 | ダブルカット | 1 / 2 " | 28,000 | ¥9,717 | ||
SH41DIA | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | 炎 | SH41 | ダイヤモンドカット | 1 / 4 " | 100,000 | ¥2,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。