入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクバックアップパッド |
バックマウントサイズ | 1 / 4 " |
バックマウントタイプ | ストレートシャフト |
ボディ材質 | ラバー |
密度 | ハード |
直径 | 2" |
面取り付けサイズ | ターンオン/オフ |
フェイスマウントタイプ | クイックチェンジ |
マックス。 スピード | 30,000回転 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マックス。 スピード | ボディ材質 | 密度 | 厚さ | 真空穴の設計 | 直径 | ディスク径 | フェイスマウントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63642543421 | 10,000回転 | ラバー | M | - | 穴なし | 5" | - | アーバーホール | ¥14,562 | ||
66623376000 | 12,000回転 | ラバー | M | - | マルチホール | 5" | - | フックとループ | ¥14,766 | ||
63642506131 | 10,000回転 | 泡 | M | 1 / 2 " | 穴なし | 5" | - | 接着剤/ PSA | ¥6,502 | ||
63642506132 | 10,000回転 | 泡 | M | 1 / 2 " | 6穴 | 5" | - | 接着剤/ PSA | ¥7,035 | ||
63642543240 | - | ラバー | ハード | 1 / 4 " | 穴なし | - | 7" | - | ¥21,239 | ||
63642543210 | - | ラバー | M | 1 / 4 " | 穴なし | - | 2" | TS | ¥6,217 | ||
66623341082 | - | ラバー | M | 1 / 4 " | 穴なし | - | 2" | TS | ¥4,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。