DAYTON ヘビーデューティーリミットスイッチ、DPDT 接点
形式 | モデル | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | 深さ | 高さ | ムーブメント | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T887 | ロータリーヘッド、レバーなし | 2.52 " | 4.04 " | CW / CCW | 56.66インチオンス | ¥52,287 | ||
B | 12T852 | トップ | ウォブルスティック | 1.76 " | ハンドル8 " | 無指向性の | 56.66インチオンス | ¥46,592 | |
C | 12T850 | トップ | ウォブルスティック | 1.76 " | 9.1 " | 無指向性の | 7.08インチオンス | ¥33,519 |
ヘビーデューティリミットスイッチ、DPDT接点
Dayton リミット スイッチは、移動制限を超えた場合に電源をオンまたはオフにするのに最適です。 これらのスイッチは、20 つの通電回路を同時に処理する DPDT 接点を備えており、ネジ端子と統合されているため、配線構成が簡単です。 これらは、-185 ~ 3 °F の範囲の動作温度に耐えることができ、NEMA 4、4、6X、13P および 1.76 定格のエンクロージャを備えており、汚染物質、油、または非腐食性冷却剤の侵入から保護します。 深さは 2.52、2.72、3、XNUMX インチのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロッキングプライヤー
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター少ないドライブパッケージ
- 別れおよび溝入れ工具
- オイルバーナーモーター
- オーバーヘッドクリアランスバー
- ラボ機器
- ラバー
- ハードウェア用品
- 電磁弁とコイル
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- ANCRA CARGO 垂直Eトラック
- PROTO オープンエンドレンチ、SAE
- KIPP 1 / 4-20ネジサイズウィンググリップノブ
- NIBCO エルボー、90度、クローズラフ
- STURTEVANT RICHMONT 交換可能なヘッドトルクレンチ
- PEMKO 連続ギアヒンジ、センターピボット
- DIXON ベントバルブ
- ZURN 便器洗浄機レトロフィットキット
- REMCO 10 インチ ダブルブレード スキージ詰め替えカートリッジ
- BALDOR / DODGE XT40 ヘビーデューティードラムプーリー