ANCRA CARGO 垂直 E トラック
Ancra 垂直 E トラックは、壁または床に垂直に取り付けられたトラックまたはレールで構成される荷重固定システムです。
形式 | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 40838116000-GRA | 亜鉛めっきされた | ¥13,276 | |
B | 40838106000-GRA | 塗られた灰色 | ¥14,477 |
特徴
- 12 ゲージのスチール構造で、構造上の剛性と長い耐用年数を実現するために、最小耐荷重は 50000 ポンドです。
- これらの垂直 E トラックにより、取り付けが容易なボルトオン取り付けが可能になります。
- ワークロードの制限は 6000 ポンドです。
- これらの E トラック バーティカルは、露出した表面の腐食に抵抗するために、ペイント グレー / 亜鉛メッキ仕上げをさらに備えています。
よくある質問
垂直 E トラックを使用して貨物を固定するにはどうすればよいですか?
- 垂直 E トラックを使用して貨物を固定するには、ストラップまたはロープを E トラックのフックに取り付け、締めて荷物を固定します。
- 輸送中の損傷を防ぐために、荷重が均等に分散され、しっかりと固定されていることを確認してください。
垂直 E トラックはどのように設置されますか?
垂直 E トラックは、トレーラーまたはトラックの内壁または床にネジ止め、ボルト締め、または溶接して取り付けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリート準備ツール
- パイプ抽出器
- エネルギー管理アクセサリ
- コードレスグリースガン
- グリース
- 詮索好きな道具
- 油圧ろ過
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 溶接棒とワイヤー
- ロータリーポンプ
- ERICSON 抗菌標準シュラウド付き防水ロックコネクタ
- DAYTON 交換用エレメント、デイトンプールフィルター用
- HANKISON 乾燥剤メンテナンスキット
- ZSI-FOSTER オメガシリーズ、電気亜鉛メッキ鋼製クランプ
- SUPER-STRUT ストラットブラケット
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、40ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-24 Unef
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-28 Un
- LINCOLN バッテリー充電器
- BALDOR / DODGE パラフレックスネオプレンエレメント