入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ウォブルスティック |
アンプ | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
深さ | 1.76 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 9.1 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | 無指向性の |
NEMA評価 | 3、4、4X、6P、13 |
操作力 | 7.08インチオンス |
動作温度 範囲 | -20度から185度F |
旅行 | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A |
UPC | 190735115855 |
定格電圧 | 600AC / DC |
幅(Width) | 1.65 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。