入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | FTG×C |
マックス。 圧力 | 408 psi @ 100度F |
外径 | 1-5/8" x 1-3/8" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1-1/2" x 1-1/4" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 3/8x1/8 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥599 | |
6002 5/8x1/4 | FTG×C | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 4" | ¥973 | |
6002 3/4x3/8 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥769 | |
6002 3/4x1/4 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥811 | |
6002 1x5 / 8 | FTG×C | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "×5 / 8" | ¥1,058 | |
6002 11/4x3/4 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 7/8" | 1-1/4" x 3/4" | ¥1,555 | |
6002 11/4x1/2 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 5/8" | 1-1/4" x 1/2" | ¥1,555 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。