入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気清浄機フィルター |
フィルター効率 | 0.97 |
フレーム | いいえ |
メディアエリア | 15.75平方フィート |
メルブ | 15 |
公称フィルターサイズ | 12-1/2x23-1/2x1 |
公称幅 | 8" |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称幅 | フィルター効率 | フレーム | メディアエリア | メルブ | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-400-1 | 20 " | 40%に45 | 有り | 18.5平方フィート | 8 | 4" | 20x20x4 | 20 " | ¥20,385 | ||
RF-400-2 | 20 " | 0.95 | 有り | 18.5平方フィート | 14 | 4" | 20x20x4 | 20 " | ¥45,940 | ||
RF-987-1 | 12 " | 0.25 | いいえ | 1平方フィート | 6 | 1 / 2 " | 12x12x1 / 2 | 12 " | ¥30,916 | ||
RF-987-6 | 12 " | 0.3 | 有り | 2.9平方フィート | 7 | 2" | 12x12x2 | 12 " | ¥32,259 | ||
F-981-1 | 9" | 0.95 | 有り | 29平方フィート | 14 | - | - | 11 " | ¥47,880 | ||
RF-981-1 | 9" | 0.93 | 有り | 29平方フィート | 14 | - | - | 10 " | ¥32,867 | ||
RF-984-1 | 20 " | 0.25 | 有り | 2.8平方フィート | 6 | 1 / 2 " | 20x20x1 / 2 | 20 " | ¥33,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。