EXTRACT-ALL RF-400-1 プリーツフィルター 幅 20 インチ、奥行き 4 インチ、高さ 20 インチ
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
アイテム価格 | 空気清浄機フィルター |
フィルター効率 | 40%に45 |
フレーム | 有り |
メディアエリア | 18.5平方フィート |
メルブ | 8 |
公称深さ | 4" |
公称フィルターサイズ | 20x20x4 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 20 " |
UPC | 819724012875 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称幅 | フィルター効率 | フレーム | メディアエリア | メルブ | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-400-2 | 20 " | 0.95 | 有り | 18.5平方フィート | 14 | 4" | 20x20x4 | 20 " | ¥45,940 | ||
RF-987-1 | 12 " | 0.25 | いいえ | 1平方フィート | 6 | 1 / 2 " | 12x12x1 / 2 | 12 " | ¥30,916 | ||
RF-987-6 | 12 " | 0.3 | 有り | 2.9平方フィート | 7 | 2" | 12x12x2 | 12 " | ¥32,259 | ||
F-981-1 | 9" | 0.95 | 有り | 29平方フィート | 14 | - | - | 11 " | ¥47,880 | ||
RF-981-1 | 9" | 0.93 | 有り | 29平方フィート | 14 | - | - | 10 " | ¥32,867 | ||
RF-984-1 | 20 " | 0.25 | 有り | 2.8平方フィート | 6 | 1 / 2 " | 20x20x1 / 2 | 20 " | ¥33,842 | ||
RF-984-6 | 24 " | 0.6 | 有り | 8.7平方フィート | 8 | 2" | 12x24x2 | 12 " | ¥40,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。