EXTRACT-ALL
1980 年代後半以来、Air Impurities Removal Systems, Inc. (AIR Systems, Inc.) は、大学、研究所、病院、宝石商、政府施設の室内空気の質を確保するために、Extract-All シリーズの空気清浄システムを製造してきました。 Extract-All は、航空宇宙、電子機器、製薬業界で使用する空気浄化装置と煙排出システムのグローバル メーカーです。 本社は米国ウィスコンシン州ウォーワトサにあります。 続きを読む
フィルタ
HVACと冷凍
クリーニング
機械加工
溶接
HVACと冷凍 フィルタ
エアフィルター全ラインナップを見る
エアクリーナーフィルター カーボンフィルター、HEPAフィルター、セルフィルターなどの交換用エアクリーナーフィルターが含まれており、効率を低下させることなくろ過を提供します。 臭い、煙、ほこりの粒子、煙をトラップして除去するように設計されています。 Extractでの使用に最適-すべてのクリーンエアステーション
カーボンフィルター フィルタ
空気処理全ラインナップを見る
エアクリーナーアクセサリー 空気清浄を強化し、煙、ほこり、臭い、煙を除去するための商業用および工業用建物で使用するための排気カラー、壁取り付けブラケット、およびYコネクタが含まれています。 Yコネクタは、サイズが5-2 / 1または2インチの3インチのインレットとXNUMXつのアウトレットを備えています。
空気清浄機 煙、煙、ほこり、粒子を除去するための多段ろ過付きエアフィルター。 小規模または大規模な産業用アプリケーションに最適です。 アクリルキャプチャフードは、バックドラフトソースキャプチャを提供します。 インレットカラー、エクストラクタアーム、ヒュームエクストラクタ、集塵機、ミストコレクターもご利用いただけます
排煙器アーム 工業グレードのヒューム抽出アームは、煙、粉塵、ミスト、ヒュームを発生源から直接捕捉するように設計されています。 溶接、研削、混合、切断の用途に最適です。 テーブルに取り付けた場合、上下および 360 度の調整が簡単に行えます。
送風機全ラインナップを見る
星型ブレードブロワー、ベルトドライブ 壁、ベンチ、床に簡単に取り付けるための取り付けブラケットを備えたヒュームと粉塵用の排気ブロワー。 低騒音動作(最大74dB)。 最大 6 つの抽出アームまでの流れを処理できる完全密閉型モーター設計。 オープン型防滴モーターエンクロージャもご用意
抽出について-すべて
Extract-All 製品カタログには、エア クリーナー フィルター、キャビネット ベンチレーター、集塵機、ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワー、オイル ミスト コレクターが含まれます。 ブランドの集塵機は、廃棄物焼却炉や製造工場から煙、煙、その他の空気中の汚染物質を除去するように設計されています。 それらは、99.999% 効率の難燃性カートリッジから大きなほこりの粒子を分離する独自のサイクロン ドロップアウト機能を備えたセルフクリーニング カートリッジ フィルターを備えています。 ブランドも製造している ヒュームエクストラクターアーム 壁に取り付けられた長いスイベル ブーム (最大長 120 インチ) を使用して、はんだ付けの煙、溶剤の臭い、紙やすりで磨いたほこりを効果的に捕捉するためのアームのリーチを広げます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Extract-All 製品のモデル番号は、通常、同等の Dayton、Honeywell、Aprilaire、および Ultra-Sun MPN (メーカーの部品番号) を個別に参照します。 したがって、在庫切れまたは時代遅れのエア クリーナー、ヒューム抽出アーム、アクセサリをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらの Extract-All 製品はサイズが小さいものから大きいものまであり、コンパクトなパッケージが必要になる場合があります。 宅配便や航空貨物に適しています。
主な商号
エクストラクトオールサロンピュアエア
Extract-All サロン ピュア エア システムは、屋内の空気を満たすカラーリング、ハイライト、パーマネント トリートメントなどのサロン手順を含むビューティー サロン アプリケーション向けに特別に設計されています。 ...続きを見る
Extract-All Dental Clean Air
Extract-All デンタル クリーン エア システムは、歯のスケーラーやドリルなどの高速機器から、VOC、ほこり、粒子状物質、病原体、生物物質などの汚染物質を除去するために使用されます。...続きを見る
よくある質問
Extract-All製品が準拠している規格は何ですか?
Extract-All の空気清浄および排煙システムは、OSHA が義務付けた基準に準拠しており、人員の安全を確保しています。
ソースキャプチャシステムと周囲空気清浄システムの違いは何ですか?
Source Capture 空気清浄システムは、汚染物質が発生するエリア内またはその周辺に設置され、作業員の呼吸器系に損傷を与える有害で危険な微粒子を最小限に抑えます。 これらのシステムの多くは、自由に移動できるフードを備えており、必要な場所に十分な空気の流れを提供します。 周囲空気ろ過システムは、設置が比較的簡単で、エリア全体でクリーンな空気の流れを維持できます。 一般に、それらは頭上のスペースに設置され、煙/煙を上方に引き込みます。
ネガティブエアマシンの用途は何ですか?
抽出 - オール ネガティブ エア マシンは、汚染された空気を引き込み、濾過して排出することにより、管理エリア内に負圧を生成します。
アプリケーションに適したフィルターを選択するには?
- 化学煙、ガス、臭気、蒸気の場合は、活性炭を備えた吸着モジュールを使用してください。
- ほこり、煙、ミストなどの微粒子には、一次微粒子フィルタを使用してください。
- 目に見える微粒子とガス状の蒸気の両方を使用する用途では、多段フィルターのセットアップを使用してください。
Extract-All システム内のモーターはどのように設計されていますか?
当社のブロワー モーターのほとんどは完全に密閉され、熱的に保護されています。 送風機も動的にバランスが取れています。 周囲温度、デューティ サイクルなどの動作条件によって異なりますが、通常のモーター寿命は 100,000 時間です。