NIBCOレデューサー
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C600 1/2x1/4 | C×C | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 3 / 8" | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥431 | |
A | U600 3/4x1/2 | C×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥493 | |
A | C600 1/2x3/8 | C×C | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥314 | |
A | U600 3/4x5/8 | C×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 5 / 8" | ¥603 | |
A | C600 3/8x1/4 | C×C | 582 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥367 | |
A | U600R 1/4x1/8 | C×C | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥1,028 | |
A | C600R 1x1/2 | C×C | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 5/8" | 1 "×1 / 2" | ¥1,130 | |
A | C600R 1x3/4 | C×C | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 7/8" | 1 "×3 / 4" | ¥966 | |
A | C600 11/4x3/4 | C×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 7/8" | 1-1/4" x 3/4" | ¥1,370 | |
A | C600 11/4x1 | C×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 1-1/8" | 1-1 / 4 "1" | ¥1,340 | |
A | U600R 1/4x5/16 | C×C | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 "x 7 / 16" | 1 / 4 "x 5 / 16" | ¥971 | |
A | U600 5/8x1/2 | C×C | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 5 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 2" | ¥786 | |
B | U6002 1/2x1/4 | FTG×C | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 3 / 8" | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥452 | |
B | U6002 3/8x1/4 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥539 | |
B | U6002 1/4x1/8 | FTG×C | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥467 | |
B | U6002 1/2x3/8 | FTG×C | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥386 | |
B | U6002 5/8x1/2 | FTG×C | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 5 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 2" | ¥881 | |
B | C6002 3/4x1/2 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥546 | |
B | U6002 3/4x5/8 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 5 / 8" | ¥588 | |
B | C6002 1x1/2 | FTG×C | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 5/8" | 1 "×1 / 2" | ¥1,079 | |
B | C6002 1x3/4 | FTG×C | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 7/8" | 1 "×3 / 4" | ¥835 | |
B | C6002 11/4x1 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 1-1/8" | 1-1 / 4 "1" | ¥1,581 | |
B | U6002 11/2x1 | FTG×C | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-1/8" | 1-1 / 2 "1" | ¥1,846 | |
B | 6002 11/4x1/2 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 5/8" | 1-1/4" x 1/2" | ¥1,502 | |
B | 6002 3/8x1/8 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥575 | |
B | 6002 3x21 / 2 | FTG×C | 317 psi @ 100度F | 3-1/8" x 2-5/8" | 3 "x 2-1 / 2" | ¥7,669 | |
B | 6002 3/4x3/8 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥739 | |
B | 6002 3/4x1/4 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥779 | |
B | 6002 2x11 / 2 | FTG×C | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-5/8" | 2 "x 1-1 / 2" | ¥3,523 | |
B | 6002 2x11 / 4 | FTG×C | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-3/8" | 2 "x 1-1 / 4" | ¥3,353 | |
B | 6002 2x1 | FTG×C | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-1/8" | 2 "×1」 | ¥3,512 | |
B | 6002 21 / 2x2 | FTG×C | 336 psi @ 100度F | 2-5/8" x 2-1/8" | 2-1 / 2 "2" | ¥6,183 | |
B | 6002 4x3 | FTG×C | 293 psi @ 100度F | 4-1/8" x 3-1/8" | 4 "×3」 | ¥14,836 | |
B | 600-2 | FTG×C | 293 psi @ 100度F | 4-1/8" x 2-5/8" | 4 "x 2-1 / 2" | ¥15,582 | |
B | 6002 4x2 | FTG×C | 293 psi @ 100度F | 4-1/8" x 2-1/8" | 4 "×2」 | ¥16,065 | |
B | 6002 5/8x1/4 | FTG×C | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 4" | ¥945 | |
B | 6002 1x5 / 8 | FTG×C | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "×5 / 8" | ¥1,024 | |
B | 6002 11/4x3/4 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 7/8" | 1-1/4" x 3/4" | ¥1,502 | |
B | 6002 2x1 / 2 | FTG×C | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 5/8" | 2 "×1 / 2" | ¥3,701 | |
B | 6002 3x2 | FTG×C | 317 psi @ 100度F | 3-1/8" x 2-1/8" | 3 "×2」 | ¥7,329 | |
B | C6002 11/2x11/4 | FTG×C | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥1,880 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイレクトドライブ排気ファン
- ケーブル保護システムコンポーネント
- ストロボライトと点滅ライト
- スクライバーとプローブ
- 制御製品の付属品
- 販売
- フックリフティングアクセサリーの下
- 潤滑剤
- 配線路
- 合金鋼
- LISTA シングルペデスタルベンチ
- DURHAM MANUFACTURING ダーラムヘビーデューティベアリングラック
- DEWALT 3/8ナッツセッター
- AKRO-MILS 13014 スタックアンドストアビン
- PASS AND SEYMOUR ハードユースの病院グレードのシングル レセプタクル
- COOPER B-LINE パッチパネルラック
- EATON IQ 140 シリーズ メーター
- EATON 停止する
- LOVEJOY MOLシリーズ オルダムクランプ式カップリングハブ インチボア
- ENERPAC Sシリーズ 油圧トルクレンチ